text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima para cuchillas Bahco 111 1-111-08-2-0

Entrega en 3 semanas

Para limar ranuras y conductos estrechos, etc. Especialmente aconsejable para cerrajería Forma: Cantos cónicos hacia la punta, superficies paralelas Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5318.111.820
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 19
Altura de la cuchilla (mm) 2.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 19
Altura de la cuchilla (mm) 2.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 8
Type Warding Flat File

Números de artículo

Artículo No. S5318.111.820
EAN 7311518019587
UBB 500512030528
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-111-08-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.