text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Lima manual Bahco 100 1-100-08-1-0


Artículo No. S5300.001.200
Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 145
Codigo SA
Type Engineering Flat Hand File

Números de artículo

Artículo No. S5300.001.200
EAN 7311518019068
UBB 400135023861
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-100-08-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.