text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Lima manual Bahco 100 1-100-06-3-2


Artículo No. S5350.132.150
Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 4
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 16
Altura de la cuchilla (mm) 4
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 110
Codigo SA
Type ERGO Flat Hand File

Números de artículo

Artículo No. S5350.132.150
EAN 7311518293581
UBB 500575204341
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-100-06-3-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.