text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima triangular semidulce pieza 1-170-06-2-0


Para desbastar y limar ángulos y esquinas interiores Su superficie cónica permite realizar limados planos Forma: Triángulo equilátero, cónica hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5312.002.150
Forma Tres cuadrados
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 11
Altura de la cuchilla (mm) 11
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 11
Altura de la cuchilla (mm) 11
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 70
Type Three Square File

Números de artículo

Artículo No. S5312.002.150
EAN 7311518019976
UBB 400135230698
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-170-06-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.