text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima de media caña Bahco 210 1-210-10-3-3


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros. Aconsejable para desbastado Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas y las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5364.003.250
Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 7
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 7
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 344
Type ERGO Half-Round File

Números de artículo

Artículo No. S5364.003.250
EAN 7311518295844
UBB 400135825943
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-210-10-3-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.