text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima de amolar Tyrolit 9040 longitud 150 mm anchura 16 mm media caña C mediana


Las limas de media caña se utilizan principalmente para el mecanizado eficiente de herramientas en la industria de la madera y la construcción de maquinaria. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utiliza

Artículo No. 5G752624
Anchura 16
Forma Otro
Espesor (mm) 16
Longitud (mm) 150
Material Carburo de silicio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 16
Forma Otro
Espesor (mm) 16
Longitud (mm) 150
Material Carburo de silicio
Granulación 240
Marca Tyrolit
Type Half-Round File

Descripción

Las limas de media caña se utilizan principalmente para el mecanizado eficiente de herramientas en la industria de la madera y la construcción de maquinaria. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable. Gracias a los distintos tamaños de grano, puede seleccionar su herramienta en función de la aplicación.

Números de artículo

Artículo No. 5G752624
EAN 9003170006330
UBB 500683011398
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 633
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.