text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima de amolar Tyrolit 9020 longitud 100 mm anchura 10 mm triángulo C medio


Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Artículo No. 1M283059
Anchura 10
Forma Otro
Longitud (mm) 100
Material Carburo de silicio
Granulación 240
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 10
Forma Otro
Longitud (mm) 100
Material Carburo de silicio
Granulación 240
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Triangular File

Descripción

Estas limas se utilizan sobre todo para el mecanizado de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá elegir la herramienta perfecta para su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 1M283059
EAN 9003170005258
UBB 500683003700
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 525
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.