text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Lima cuadrada Bahco 160 1-160-04-3-0


Cod Articol S5310.003.100
Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Altura de la cuchilla (mm) 4.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 100
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Altura de la cuchilla (mm) 4.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA 8203100000
Type Square File

Numerele articolelor

Cod Articol S5310.003.100
EAN 7311518019808
UBB 400135251553
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-160-04-3-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.