text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora Yokota 127 x 22mm 13000RPM 0.5kW 1/4» PT Entrada de Aire


Artículo No. HS-4YOK
Altura 102
Longitud (mm) 125
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Peso de la máquina (kg) 1.1
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 127
Diámetro máx. del disco (mm) 127
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 102
Longitud (mm) 125
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Peso de la máquina (kg) 1.1
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 127
Diámetro máx. del disco (mm) 127
Vibraciones (m/s²) 2.5
Presión máx. de funcionamiento (psi) 91.37
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 552
Marca Yokota
Peso por pieza (g) 1212.75

Números de artículo

Artículo No. HS-4YOK
EAN 8717981064762
UBB 500619054983
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr HS-4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.