text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora Orbital Aleatoria Rodac Sin Vacío 150mm Pad 1/4» NPT Entrada Aire 5mm Carrera 1.5m/s²


Artículo No. 2Q114487
Anchura 113
Longitud (mm) 145
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 5
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Codigo SA 84671110
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 113
Longitud (mm) 145
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 5
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Codigo SA 84671110

Números de artículo

Artículo No. 2Q114487
EAN 8717659228045
UBB 500632163993
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RC9361S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.