Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
8U695907
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
Lijadora Orbital Aleatoria Rodac Central Vacuum 150mm Pad 1/4» NPT Air Inlet 10mm Stroke 1.5m/s²
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U695907
Anchura
60
Altura
60
Carrera (mm)
150
Longitud (mm)
187
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
60
Altura
60
Carrera (mm)
150
Longitud (mm)
187
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Número de orificios Disco abrasivo
15
Volumen de aire necesario
57
Código de producto
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U695907
EAN
8717659233162
UBB
500632163738
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RC92463S