Lijadoras
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
7Z909200
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
Lijadora de banda Facom 20 x 250mm 16000RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Z909200
Anchura
95
Altura
93
Longitud cinta/corbata (mm)
520
Longitud (mm)
350
Velocidad de rotación (1/min)
16000
Peso de la máquina (kg)
1.2
Presión de servicio
6.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
95
Altura
93
Longitud cinta/corbata (mm)
520
Longitud (mm)
350
Velocidad de rotación (1/min)
16000
Peso de la máquina (kg)
1.2
Presión de servicio
6.2
Ancho de banda (mm)
20
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
520
Vibraciones (m/s²)
0.57
Presión máx. de funcionamiento (psi)
89.923
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
113
Marca
Facom
Codigo SA
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z909200
EAN
3148518302746
UBB
500637325696
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
V.403F