Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
8S177882
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
Lijadora de banda Facom 10 x 330mm 16000RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8S177882
Altura
83
Longitud cinta/corbata (mm)
330
Longitud (mm)
283
Velocidad de rotación (1/min)
16000
Peso de la máquina (kg)
0.8
Presión de servicio
6.2
Ancho de banda (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
83
Longitud cinta/corbata (mm)
330
Longitud (mm)
283
Velocidad de rotación (1/min)
16000
Peso de la máquina (kg)
0.8
Presión de servicio
6.2
Ancho de banda (mm)
10
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
330
Vibraciones (m/s²)
0.63
Presión máx. de funcionamiento (psi)
89.923
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
110
Marca
Facom
Código de producto
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8S177882
EAN
3148518302661
UBB
500637325449
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
V.402F