text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora Bosch GSS 18 V-10


Artículo No. 2Y990658
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.7
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 22000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas y corsé
Anchura de la placa base (mm) 113
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.7
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 22000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas y corsé
Anchura de la placa base (mm) 113
Longitud de la placa base (mm) 101
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672959
Model GSS 18V-10
Type Cordless Sander

Números de artículo

Artículo No. 2Y990658
EAN 3165140871662
UBB 500649165189
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019D0202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.