Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
8V850132
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
Lever-action reversible ratchet 916HPS 1/2 inch 90 teeth 2-component handle HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V850132
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Longitud (mm)
275
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
A prueba de explosiones
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Longitud (mm)
275
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°)
4
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Hazet
Type
916HPS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V850132
EAN
4000896237258
UBB
500583660013
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
8000791568