text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 916 HPL 1/2 inch 90 teeth reverse lever HAZET


Artículo No. 3O470996
Aislamiento No
Antimagnético No
Longitud (mm) 415
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Antimagnético No
Longitud (mm) 415
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Hazet
Type 916HPL

Números de artículo

Artículo No. 3O470996
EAN 4000896219209
UBB 500581811451
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 4000822743
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.