text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 916 HP 1/2 inch 90 teeth HAZET


Artículo No. 6H326583
Aislamiento No
Peso 590
Antimagnético No
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 590
Antimagnético No
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Hazet
Type 916HP

Números de artículo

Artículo No. 6H326583
EAN 4000896213894
UBB 500582765565
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 916P
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.