text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 863HPS 1/4 inch 90 teeth 2-component handle HAZET


Artículo No. 7E457716
Aislamiento No
Antimagnético No
Longitud (mm) 116
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Antimagnético No
Longitud (mm) 116
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Hazet
Codigo SA 82041100
Type 863HPS

Números de artículo

Artículo No. 7E457716
EAN 4000896237234
UBB 500583052641
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 8000791534
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.