Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
4W443557
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
Lever-action reversible ratchet 863 P 1/4 inch 20 teeth reverse lever HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4W443557
Aislamiento
No
Peso
70
Antimagnético
No
Longitud (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
70
Antimagnético
No
Longitud (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°)
18
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W443557
EAN
4000896038558
UBB
500582263793
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
863P