text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Lenox Brocas escalonadas 4-12MM

Artículo No. 8O060626
Diámetro del eje (mm) 6.35
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6.35
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8O060626
UBB 500632784988
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 30960MVB412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.