text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point 9-12 6,0-37,0MM


Artículo No. F6315.009.011
Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 37
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Número de etapas de perforación 12
Versión de metal duro
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 37
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Número de etapas de perforación 12
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. F6315.009.011
EAN 4007140036261
UBB 240203151644
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 101060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.