text.skipToContent text.skipToNavigation

LED torch FLASH 300 300 lm 3 x AAA batteries 100 m SCANGRIP


Artikelnummer 5E431011
Diseño Otro
Color de la carcasa Negro
Recargable No
ANSI AAA
Longitud (mm) 133
Material Aluminio
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diseño Otro
Color de la carcasa Negro
Recargable No
ANSI AAA
Longitud (mm) 133
Material Aluminio
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) IP54
Con fuente de luz
Tipo de batería Micro
Peso total (g) 122
Número de pilas 3
Con pilas
Marca ScanGrip
Model FLASH

Artikelnummern

Artikelnummer 5E431011
EAN 5708997351321
UBB 500582386552
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 03.5132
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.