Linternas
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
Luces
Linternas
0Z184154
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
LED torch 1000 lm Li-ion 205 m PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z184154
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
Corriente continua
Diámetro
29
Con interruptor
Sí
Con enchufe CEE
No
Longitud
141
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
Corriente continua
Diámetro
29
Con interruptor
Sí
Con enchufe CEE
No
Longitud
141
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
3.7 - 3.7
Grado de protección (IP)
IP66
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Temperatura de color (K)
7700 - 7700
Potencia máx. del sistema (W)
10
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z184154
EAN
4015448783732
UBB
500573924122
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
4000877175