text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 4K 30 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP


Artículo No. 6Y250119
Anchura 235
Portalámparas Ninguno
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 235
Portalámparas Ninguno
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Adecuado para montaje en pared No
Apto para montaje suspendido No
Carcasa de material Aluminio
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK07
Tensión nominal (V) 100 - 240
Fuente de alimentación de emergencia integrada
Grado de protección (IP) IP67
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode No
Apto para montaje empotrado
Apto para montaje en superficie No
Temperatura de color (K) 6000 - 6000
Potencia máx. del sistema (W) 30
Color de la luz Otro
Adecuado para montaje transversal No
Adecuada para montaje en pedestal/suelo No
Adecuado para montaje en riel de luz No
Adecuado para montaje con abrazadera No
Flujo luminoso (lm) 400 - 4000
Grado de protección (NEMA) Otro
Potenciómetro de regulación (integrado)
Sistema de regulación propio del fabricante
Adecuado para sistema de cable de baja tensión
Cubierta protectora de material Otro
Apto para montaje en techo No
Con ruedas No
Marca ScanGrip
Codigo SA 85131000
Model NOVA cable

Números de artículo

Artículo No. 6Y250119
EAN 5708997354407
UBB 500582989645
UNSPSC 32111503
Artículo del fabricante nr 03.5440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.