text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 42 W 600–6000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 5200 mAh SCANGRIP


Artículo No. 5D333681
Anchura 267
Portalámparas Ninguno
Sección del conductor (mm²) 0.75
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 267
Portalámparas Ninguno
Sección del conductor (mm²) 0.75
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Carcasa de material Aluminio
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK07
Tensión nominal (V) 100 - 240
Grado de protección (IP) IP67
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode No
Temperatura de color (K) 6000 - 6000
Potencia máx. del sistema (W) 42
Color de la luz Otro
Flujo luminoso (lm) 600 - 6000
Grado de protección (NEMA) Otro
Adecuado para sistema de cable de baja tensión
Cubierta protectora de material Otro
Con ruedas No
Marca ScanGrip
Model NOVA rechargeable

Números de artículo

Artículo No. 5D333681
EAN 5708997354438
UBB 500582397294
UNSPSC 32111503
Artículo del fabricante nr 03.5443
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.