text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

LED spotlight NOVA 4 CONNECT 30 W 400-4000 lm IP65 SCANGRIP


Foco de trabajo LED E COB de alta eficiencia con 4000 lúmenes para baterías de 18 V - Foco de trabajo alimentado por batería extremadamente robusto - Función de atenuación - Indicador del estado de la batería y de la potencia luminosa - Power bank integrado - Asa de transporte y pie ajustable para una alineación flexible y montaje directo en el trípode

Embalado por 1

Descripción

Foco de trabajo LED E COB de alta eficiencia con 4000 lúmenes para baterías de 18 V - Foco de trabajo alimentado por batería extremadamente robusto - Función de atenuación - Indicador del estado de la batería y de la potencia luminosa - Power bank integrado - Asa de transporte y pie ajustable para una alineación flexible y montaje directo en el trípode SCANGRIP - Grado de protección IP65

Números de artículo

Artículo No. 0L285688
EAN 5708997006726
UBB 500729861566
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 03.6101C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.