text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 29 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 4400 mAh SCANGRIP


Artículo No. 3Z619647
Anchura 235
Portalámparas Ninguno
Sección del conductor (mm²) 0.75
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 235
Portalámparas Ninguno
Sección del conductor (mm²) 0.75
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Carcasa de material Aluminio
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK07
Tensión nominal (V) 100 - 240
Grado de protección (IP) IP67
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode No
Temperatura de color (K) 6000 - 6000
Potencia máx. del sistema (W) 29
Color de la luz Otro
Flujo luminoso (lm) 400 - 4000
Grado de protección (NEMA) Otro
Adecuado para sistema de cable de baja tensión
Cubierta protectora de material Otro
Con ruedas No
Marca ScanGrip
Model NOVA rechargeable

Números de artículo

Artículo No. 3Z619647
EAN 5708997354414
UBB 500581996674
UNSPSC 32111503
Artículo del fabricante nr 03.5441
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.