Linternas
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
Luces
Linternas
6R695534
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
LED spotlight NOVA 12K 86 W 1200–12000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R695534
Anchura
302
Portalámparas
Ninguno
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
302
Portalámparas
Ninguno
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Adecuado para montaje en pared
No
Apto para montaje suspendido
No
Carcasa de material
Aluminio
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
5
Resistencia al impacto
IK07
Tensión nominal (V)
100 - 240
Fuente de alimentación de emergencia integrada
Sí
Grado de protección (IP)
IP67
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
No
Apto para montaje empotrado
Sí
Apto para montaje en superficie
No
Temperatura de color (K)
6000 - 6000
Potencia máx. del sistema (W)
86
Color de la luz
Otro
Adecuado para montaje transversal
No
Adecuada para montaje en pedestal/suelo
No
Adecuado para montaje en riel de luz
No
Adecuado para montaje con abrazadera
No
Flujo luminoso (lm)
1200 - 12000
Grado de protección (NEMA)
Otro
Potenciómetro de regulación (integrado)
Sí
Sistema de regulación propio del fabricante
Sí
Adecuado para sistema de cable de baja tensión
Sí
Cubierta protectora de material
Otro
Apto para montaje en techo
No
Con ruedas
No
Marca
ScanGrip
Model
NOVA cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R695534
EAN
5708997354445
UBB
500582903422
UNSPSC
32111503
Artículo del fabricante nr
03.5444