Lighting
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Luces
7K069125
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
LED spotlight 50 W 800-4500 lm Li-ion 5200 mAh 14.8 V IP54 PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7K069125
Color
Blanco
Color de la carcasa
Otro
Tipo de tensión
Corriente continua
Con mando a distancia
No
Longitud (mm)
308
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Tensión nominal (V)
14.8 - 14.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Blanco
Color de la carcasa
Otro
Tipo de tensión
Corriente continua
Con mando a distancia
No
Longitud (mm)
308
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Tensión nominal (V)
14.8 - 14.8
Grado de protección (IP)
IP54
Color de la luz según EN 12464-1
Blanco luz de día >5300 K
Tipo de cristal/cubierta
Ninguno
Corriente nominal (A)
600 - 600
Temperatura de color (K)
6000 - 6000
Compatible con IFTTT
No
Potencia de la lámpara (W)
50 - 50
Flujo luminoso (lm)
800 - 4500
Lámpara de filamento
No
Ángulo del haz (°)
90 - 180
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Marca
Promat
Codigo SA
85131000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K069125
EAN
4015448782742
UBB
500583143572
UNSPSC
32111503
Artículo del fabricante nr
4000873354