text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Artículo No. 9V326097
Color Blanco
Color de la carcasa Otro
Tipo de tensión C.A.
Con mando a distancia No
Longitud (mm) 300
Posibilidad de funcionamiento a distancia No
Tensión nominal (V) 230 - 230
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Color de la carcasa Otro
Tipo de tensión C.A.
Con mando a distancia No
Longitud (mm) 300
Posibilidad de funcionamiento a distancia No
Tensión nominal (V) 230 - 230
Grado de protección (IP) IP65
Color de la luz según EN 12464-1 Blanco luz de día >5300 K
Tipo de cristal/cubierta Otro
Vida útil nominal media (h) 1000
Temperatura de color (K) 6500 - 6500
Consumo de energía ponderado en 1000 horas (kWh) 50
Compatible con IFTTT No
Potencia de la lámpara (W) 50 - 50
Flujo luminoso (lm) 3660 - 3660
Lámpara de filamento No
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9V326097
EAN 4015448747710
UBB 500583977904
UNSPSC 32111503
Artículo del fabricante nr 4000873344
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.