Linternas
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
Luces
Linternas
8C014217
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
LED spotlight 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8C014217
Color
Blanco
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con mando a distancia
No
Longitud (mm)
230
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Tensión nominal (V)
240 - 240
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Blanco
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con mando a distancia
No
Longitud (mm)
230
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Tensión nominal (V)
240 - 240
Grado de protección (IP)
IP65
Color de la luz según EN 12464-1
Blanco luz de día >5300 K
Tipo de cristal/cubierta
Otro
Vida útil nominal media (h)
1000
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Consumo de energía ponderado en 1000 horas (kWh)
50
Compatible con IFTTT
No
Potencia de la lámpara (W)
50 - 50
Flujo luminoso (lm)
3660 - 3660
Lámpara de filamento
No
Ángulo del haz (°)
120 - 120
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C014217
EAN
4015448747680
UBB
500583388029
UNSPSC
32111503
Artículo del fabricante nr
4000873341