Linternas
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
Luces
Linternas
2N994237
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
LED spotlight 2 x 50 W 2 x 3660 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65 PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2N994237
Color
Blanco
Color de la carcasa
Otro
Tipo de tensión
C.A.
Con mando a distancia
No
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Tensión nominal (V)
230 - 230
Grado de protección (IP)
IP65
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Blanco
Color de la carcasa
Otro
Tipo de tensión
C.A.
Con mando a distancia
No
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Tensión nominal (V)
230 - 230
Grado de protección (IP)
IP65
Color de la luz según EN 12464-1
Blanco luz de día >5300 K
Tipo de cristal/cubierta
Otro
Vida útil nominal media (h)
1000
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Consumo de energía ponderado en 1000 horas (kWh)
50
Compatible con IFTTT
No
Potencia de la lámpara (W)
50 - 50
Flujo luminoso (lm)
3660 - 3660
Lámpara de filamento
No
Ángulo del haz (°)
120 - 120
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2N994237
EAN
4015448747734
UBB
500581504395
UNSPSC
32111503
Artículo del fabricante nr
4000873346