Linternas
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
Luces
2V773115
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
LED rechargeable torch STICK LITE S 3.7 V 1200 mAh Li-ion 50-150 lm SCANGRIP LITE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2V773115
Anchura
13
Diseño
Otro
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
AC/DC
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Con interruptor
No
Con enchufe CEE
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
13
Diseño
Otro
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
AC/DC
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Con interruptor
No
Con enchufe CEE
No
Recargable
Sí
Longitud (mm)
34
Altura/profundidad (mm)
150
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Grado de protección (IP)
IP20
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Tipo de batería
Otro
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Potencia máx. del sistema (W)
1.5
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
380
Color de la luz
Otro
Marca
Scangrip lite
Codigo SA
94054010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V773115
EAN
5708997356654
UBB
500581621868
UNSPSC
32111503
Artículo del fabricante nr
03.5665