text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch 3.7 V 1200 mAh ABS housing Li-ion 60-250 lm PROMAT


Artículo No. 8P581130
Anchura 55
Con cable de conexión y enchufe
Tipo de tensión Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W) 1 - 1
Con interruptor
Con enchufe CEE No
Longitud (mm) 250
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 55
Con cable de conexión y enchufe
Tipo de tensión Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W) 1 - 1
Con interruptor
Con enchufe CEE No
Longitud (mm) 250
Altura/profundidad (mm) 35
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 3.7 - 3.7
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Potencia máx. del sistema (W) 4
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 250
Marca Promat
Codigo SA 85131000

Números de artículo

Artículo No. 8P581130
EAN 4015448747567
UBB 500583582308
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 4000877148
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.