Luz de inspección Led
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
Luces
7D022282
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
Less N More LED inspection lamp voltage 3 V power 0.15 W protection class IP67
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7D022282
Anchura
43
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
0.15 - 0.15
Diámetro
30
Con interruptor
No
Con enchufe CEE
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
43
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
Corriente continua
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
0.15 - 0.15
Diámetro
30
Con interruptor
No
Con enchufe CEE
No
Longitud (mm)
680
Altura/profundidad (mm)
65
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
3 - 3
Grado de protección (IP)
IP67
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
15
Marca
Less n more
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D022282
EAN
4030884898796
UBB
500583077168
UNSPSC
45121603
Artículo del fabricante nr
489879