text.skipToContent text.skipToNavigation

LED headlamp HF6R Work 2000 mAh 3.4 V LEDLENSER


para la industria y el comercio - 3 niveles de luminosidad - luz frontal roja - alta reproducción cromática a corta distancia - cabezal de la lámpara regulable sin escalonamiento - elementos protectores en el cristal frontal - potente batería recargable con intensidad luminosa media durante 8 horas - la batería recargable integrada se puede recargar de forma rápida y sencilla mediante el sistema de carga magnética - indicador del nivel de carga - IP68 - seguro de transporte y varias opciones de fijación para cascos - funciones de luz: Baja potencia, media potencia, potencia, boost, luz roja. Temperatura de color: de 4600 a 5400 K. Interruptor: Interruptor multifunción. Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Artículo No. 1N697529
Marca Ledlenser
Codigo SA 85131000
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Ledlenser
Codigo SA 85131000

Descripción

para la industria y el comercio - 3 niveles de luminosidad - luz frontal roja - alta reproducción cromática a corta distancia - cabezal de la lámpara regulable sin escalonamiento - elementos protectores en el cristal frontal - potente batería recargable con intensidad luminosa media durante 8 horas - la batería recargable integrada se puede recargar de forma rápida y sencilla mediante el sistema de carga magnética - indicador del nivel de carga - IP68 - seguro de transporte y varias opciones de fijación para cascos - funciones de luz: Baja potencia, media potencia, potencia, boost, luz roja. Temperatura de color: de 4600 a 5400 K. Interruptor: Interruptor multifunción. Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Números de artículo

Artículo No. 1N697529
EAN 4058205031882
UBB 500729849462
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 502798
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.