Multímetro
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
0M036099
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
Leakage current clamp TV 217 measuring range 1 µA–150 A(AC) TESTBOY
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0M036099
Tipo de corriente
AC/DC
Indicación
Digital
Selección del rango de medición
Manual
Rango de medición de corriente, CA (A)
0.000001 - 150
Rango de medida de corriente, DC (A)
0.01 - 600
Rango de medición de resistencia
Sí
Apertura de la mordaza (mm)
27
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de corriente
AC/DC
Indicación
Digital
Selección del rango de medición
Manual
Rango de medición de corriente, CA (A)
0.000001 - 150
Rango de medida de corriente, DC (A)
0.01 - 600
Rango de medición de resistencia
Sí
Apertura de la mordaza (mm)
27
Medición RMS real
No
Prueba de continuidad
Sí
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
No
Medición de frecuencia
No
Medición de potencia
No
Medición de corriente de fuga
Sí
Medición en cables con conductor anterior y posterior
No
Medición de la corriente de fuga
No
Medición de tensión, CA
Sí
Medición de tensión, CC
Sí
Indicador gráfico de barras analógico
No
Visualización múltiple
No
Categoría de circuito de medición
CAT III
Medición de temperatura
No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V)
600
Con retroiluminación de pantalla
Sí
Marca
Testboy
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M036099
EAN
4028532202170
UBB
500573766473
UNSPSC
27112104
Artículo del fabricante nr
4000828077