text.skipToContent text.skipToNavigation

Leakage current clamp CM 9-1 measuring range 0.010 mA-60 A AC opening of pliers


Pinza amperimétrica de corriente de fuga Benning CM 9-1 True RMS. Las corrientes de fuga relacionadas con fallos están causadas por debilidades o daños en el aislamiento. Con la CM 9-1, todas las fuentes de fallos pueden localizarse de forma rápida y precisa. Las mediciones preventivas pueden evitar de antemano posibles daños causados por corrientes de

Artículo No. 8A130731
Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['0000001', '60']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['0', '0']
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Rango de medición de corriente, CA (A) ['0000001', '60']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['0', '0']
Rango de medición de resistencia
Apertura de la mordaza (mm) 23
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia No
Medición de potencia No
Medición de corriente de fuga
Medición en cables con conductor anterior y posterior No
Versión como adaptador para conectar a multímetro No
Medición de la corriente de fuga No
Medición de tensión, CA
Medición de tensión, CC
Indicador gráfico de barras analógico No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 300
Con retroiluminación de pantalla
Marca Benning

Descripción

Pinza amperimétrica de corriente de fuga Benning CM 9-1 True RMS. Las corrientes de fuga relacionadas con fallos están causadas por debilidades o daños en el aislamiento. Con la CM 9-1, todas las fuentes de fallos pueden localizarse de forma rápida y precisa. Las mediciones preventivas pueden evitar de antemano posibles daños causados por corrientes de fuga incontroladas. Detección fiable y sencilla de fallos de aislamiento, por ejemplo, cables defectuosos, terminales sueltos, contaminación, humedad. Medición de corrientes de fuga, residuales, de conductor de protección y de carga en sistemas eléctricos, dispositivos y máquinas. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (6000 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Medida de la corriente de fuga. Rango de medida de corriente/AC 0,000001 A - 60 A. Tipo de corriente AC. Máxima resolución de 1 µA en el rango de medida de 6 mA. Medición sin desconexión durante el funcionamiento normal del sistema/dispositivo. Ideal para mantenimiento preventivo y localización de averías, protección contra daños materiales y personales, fallos de alimentación, etc. Medición de tensión/CA 0,01 V - 600 V. Medición de tensión/CC 0,01 V - 600 V. Rango de medición de resistencia 0,1 Ohm - 600 kOhm. Prueba de continuidad sí. Medición del valor eficaz verdadero (TRMS) sí Características de frecuencia según EN 61557-16 para la comprobación de dispositivos eléctricos según VDE 0701-0702. Filtro de paso bajo LPF (40-70 Hz) para suprimir las señales parásitas de alta frecuencia. Gama de frecuencias para ferrocarriles e industria 15 Hz - 1 kHz (fg). Protección definida contra campos magnéticos externos según EN 61557-13, clase 2, 30A/m. Selección automática del rango de medición. Desconexión automática. Indicador automático de batería baja. Memoria de valor instantáneo Hold. Memoria de valor pico PEAK. Blindaje fiable contra campos externos. Apertura de pinza 23 mm. Categoría del circuito de medida Cat IV. Máx. Categoría de circuito de medición de tensión máx. 300 V. Categoría de circuito de medición Cat. III. Circuito de medición de tensión categoría 600 V. Incluye maletín, juego de puntas de prueba, 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V.

Números de artículo

Artículo No. 8A130731
EAN 4014651446823
UBB 500583385546
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 044682
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.