Equipo de jardín
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
Equipos de energía para al aire libre
Equipo de jardín
9O133680
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 152 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O133680
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
3.5
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Apto para alimentos
No
Diámetro nominal
6 pulgadas (150)
Presión de rotura mín. (bar)
10.5
Marca
Admiral
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
3.5
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Apto para alimentos
No
Diámetro nominal
6 pulgadas (150)
Presión de rotura mín. (bar)
10.5
Marca
Admiral
Código de producto
59090010
Type
602A-150-050
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O133680
EAN
4006918310152
UBB
500583909774
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000353067