Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4F734236
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio
Descripción completa
Artículo No.
4F734236
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
3
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
3
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
SKM
Marca
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio
Números de artículo
Artículo No.
4F734236
EAN
9003177660924
UBB
500572228822
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
766092