Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1W968392
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
Dormer Lima rotativa P813C TiAlN P813C12.7X6.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W968392
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Dormer
Model
P813C
Type
6814163; 86024683
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W968392
EAN
7320760688045
UBB
500632438809
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P813C12.7X6.0