text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 400 x 600 x 320mm


Artículo No. 5J361258
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 363
Altura interior (mm) 301
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 563
Marca La-ka-pe
Type Transport Box

Números de artículo

Artículo No. 5J361258
EAN 4031022050212
UBB 500582438460
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr VTK 600/320-0 GRAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.