text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 270mm


Artículo No. 9I563905
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 50
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 264
Altura interior (mm) 251
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 270
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 364
Marca La-ka-pe
Type Transport Box

Números de artículo

Artículo No. 9I563905
EAN 4031022050694
UBB 500583858294
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr VTK 400/270-0 GRAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.