text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Artículo No. 7J891109
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 70
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 364
Altura interior (mm) 251
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 270
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 564
Marca La-ka-pe
Type Transport Box

Números de artículo

Artículo No. 7J891109
EAN 4031022049940
UBB 500583140685
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr VTK 600/270-0 BLAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.