text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 300 x 400 x 270mm


Artículo No. 4W176400
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 50
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 264
Altura interior (mm) 251
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 270
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 364
Marca La-ka-pe
Type Transport Box

Números de artículo

Artículo No. 4W176400
EAN 4031022050670
UBB 500582260153
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr VTK 400/270-0 BLAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.