text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Red 300 x 400 x 270mm


Artículo No. 0L822744
Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 255
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 270
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 356
Marca La-ka-pe
Codigo SA 39231090
Type Transport Stacking Box

Números de artículo

Artículo No. 0L822744
EAN 4031022017086
UBB 500573754826
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK400/270-0 ROT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.