text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Gray 400 x 600 x 320mm


Artículo No. 3K589932
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 60
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 300
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 551
Marca La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Números de artículo

Artículo No. 3K589932
EAN 4031022015020
UBB 500581747366
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK600/320-0 GRAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.