text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 270mm


Artículo No. 8K455723
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 255
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 270
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 356
Marca La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Números de artículo

Artículo No. 8K455723
EAN 4031022017123
UBB 500583508311
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK400/270-0 GRAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.