text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 175mm


Artículo No. 1O132446
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 35
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 165
Anchura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 175
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 356
Marca La-ka-pe
Codigo SA 39231090
Type Transport Stacking Box

Números de artículo

Artículo No. 1O132446
EAN 4031022019172
UBB 500581148151
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK400/175-0 GRAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.