text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Artículo No. 6C534247
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 50
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 352
Altura interior (mm) 235
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 270
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 551
Marca La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Números de artículo

Artículo No. 6C534247
EAN 4031022013712
UBB 500582716808
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK600/270-0 BLAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.